MOLA ABRASIVA DOPPIA GARANT
Smerigliatura su due lati con una sola operazione
Una smerigliatura due volte migliore - questa innovativa mola abrasiva,
dotata di rivestimento bilaterale in grana abrasiva, si caratterizza
per la sua struttura sottile ma estremamente robusta. La prima mola abrasiva
che permette lavorazioni efficienti in punti stretti.
- Smerigliatura bilaterale
- Massima profondità di inserimento.
- Smussatura precisa.
- Sbavatura.
- Lavorazione su bordi e in piano con angolo di lavoro (3 – 5°).
- Compensazione dei cordoni di saldatura.
- Sgrossatura e rettifica di precisione (3 grane)
SMERIGLIATURA DUE VOLTE MIGLIORE
Struttura:
- Estremamente sottile (3,5 mm)
- Ma molto resistente
- Massima profondità di inserimento
Montaggio semplice del disco:
- Filettatura M14 per l'attacco diretto su smerigliatrici angolari
- Flangia di serraggio con anelli distanziali per la compensazione dell'altezza del mandrino
- Non è richiesto alcun platorello di supporto
Rivestimento bilaterale in grana abrasiva:
- Per lavorazioni efficienti in punti stretti
- Versatilità di impiego
- Ottimo sfruttamento della grana abrasiva
Grana abrasiva con zirconio (ZA):
- Notevole capacità di asportazione
- Durata molto elevata.
- Per l'impiego universale su acciaio, INOX, ghisa, metalli non ferrosi e legno.
Fori di ispezione:
- Ottima visuale sul pezzo
- Elevato controllo durante la fase di smerigliatura
- Lavorazione a freddo grazie alla circolazione dell'aria
INCREDIBILMENTE VERSATILE
Smerigliatura bilaterale / Massima profondità di inserimento
1. Sbavatura e rettifica di precisione di intercapedini molto strette.
2. Sbavatura effettuata con la parte inferiore e con la parte superiore in un'unica operazione.
Smussatura precisa
3. Smussatura precisa con angolo di lavoro ultrapiatto (nessuna sporgenza della flangia di serraggio).
Smerigliatura controllata 4. I tre fori di ispezione situati sul disco abrasivo permettono di avere la visuale libera sulla superficie del pezzo.
VIDEO PRODOTTO
Dischi abrasivi su entrambi i lati
Potenza abrasiva doppia! Questi dischi abrasivi innovativi con doppio
rivestimento stupiscono per il loro design sottile ma estremamente
stabile. In questo video potete vedere la grande versatilità dei nuovi
dischi abrasivi GARANT. Cianfrinatura precisa, basso angolo di attacco
e lavorazioni in angoli stretti non sono un problema per questi dischi
abrasivi a doppia faccia. Verificate voi stessi!