Servizi logistici del Gruppo Hoffmann
99,9% di precisione di consegna: nessuno è perfetto!
Nel più grande centro logistico di utensili europeo usiamo i più moderni concetti di logistica per la massima affidabilità e velocità nelle consegne. Per dirla in breve: 99% di capacità di fornitura, 99,9% di precisione di consegna. Certificazione TÜV!
Logistic City: il nuovo magazzino centrale di Hoffmann Group

LogisticCity è il primo passo verso un network di logistica digitale in rete che sfrutta al meglio tecnologie d‘avanguardia. LogisticCity è più di un semplice magazzino e incarna in toto lo spirito pionieristico di Hoffmann Group: qui si svilupperanno soluzioni uniche nel settore.
LogisticCity rappresenta la base per un‘ulteriore crescita e la garanzia di una capacità di consegna di oltre il 99%; anche in tempi in cui si rende necessario reagire continuamente alle condizioni del mercato in continuo cambiamento.
- 215.000 mq di superficie (circa 30 campi da calcio)
- 100.000 mq di superficie logistica
- 40.000 pacchetti al giorno
- 500.000 contenitori completamente automatici
- 30.000 rampe di scarico
- 14 km di nastri trasportatori
Logistic City è Responsabilità verso il futuro
L‘obiettivo dell‘aumento dell‘efficienza attraverso LogisticCity va di pari passo con l‘uso responsabile delle risorse naturali. Questo include la copertura verde del tetto, il recupero energetico (magazzino a scaffalature alte), lo stoccaggio intermedio (magazzino a container), modalità di risparmio energetico per l‘intera tecnologia di trasporto e nuove soluzioni di imballaggio.
Offriamo i seguenti servizi nel campo della logistica:
- Imballaggio e fornitura in base al centro di costo, così da farVi risparmiare tempo.
- Sistemi kanban per ridurre le giacenze di magazzino
- Soluzioni logistiche personalizzate in base alle Vostre esigenze.
- Il nostro servizio di avviso elettronico di spedizione Vi informa sulla consegna entro i termini concordati dei nostri prodotti.
- Il tracking/Track and Trace Vi permette di seguire la spedizione in ogni istante. In questo modo si ridurranno le telefonate e saprete con precisione quando riceverete la merce.
- Per una maggiore personalizzazione sigliamo anche a laser i Vostri utensili.