Suggerimenti per il funzionamento del tablet
I seguenti suggerimenti si applicano specificamente al "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB", ma possono funzionare in modo simile con altri tablet Android.
Scansiona il codice QR per aprire "CM
Basta scansionare il seguente codice QR con il tuo dispositivo mobile per richiamare "Connected Manufacturing" senza dover digitare a lungo.
Poi accedi con i tuoi dati di accesso alla Digital Service Platform di Hoffmann Group.
Suggerimento 1: personalizzare il display
Le impostazioni del tablet possono essere utilizzate per personalizzare il display per un funzionamento ottimale. Questo permette al display di avere un aspetto completamente diverso sullo stesso dispositivo mobile:
Esempio di visualizzazione 1
Visualizzazione a livello di zoom inferiore, Viene visualizzata la barra di navigazione, Barra dei menu scorrevole a sinistra
Esempio di visualizzazione 2
Visualizzazione con uno zoom più grande, Nasconde la barra di navigazione, Barra del menu completamente visibile a sinistra
Di seguito è riportato un elenco di impostazioni che è possibile utilizzare per personalizzare il display in base alle proprie esigenze.
Possibili impostazioni del display
Nascondi "Barra di navigazione" per allargare l'area visibile.
- Trascina la barra delle impostazioni rapide verso il basso con un dito.
- Tocca l'icona Impostazioni.
- Tocca "Display".
- Scorrere fino a e toccare la Barra di navigazione.
- Seleziona "Gesti a schermo intero".
Bloccare "Landscape" in modo che il display non ruoti automaticamente durante il funzionamento o la scansione.
- Trascinate la barra Quick-Set verso il basso con un dito.
- Tocca Auto rotate per bloccare la modalità orizzontale.
"Screen zoom" in modo che il contenuto sia direttamente visibile senza scorrimento e il carattere sia ancora chiaramente leggibile.
- Usa un dito per tirare giù la barra degli strumenti Quick-Set.
- Tocca l'icona Impostazioni.
- Tocca il pulsante Display.
- Tocca e trascina il cursore per regolare lo zoom.
Suggerimento 2: CM "Aggiungi alla schermata iniziale"
Aggiungi CM alla schermata iniziale del tuo dispositivo mobile per farlo funzionare senza lunghi digitando l'URL può essere aperto in qualsiasi momento con un clic.
- Basta scansionare il codice QR all'inizio di questo documento con il tuo dispositivo mobile o aprire il tuo browser e inserire il link a CM manualmente una volta.
- Poi tocca il menu a 3 punti del tuo browser nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona "Aggiungi alla schermata iniziale".
- Confermare con "Aggiungi".
- Troverete quindi CM come icona/app nella vostra schermata di avvio.
Suggerimento 3: personalizzare la visualizzazione della tastiera
Avete la possibilità di impostare una "tastiera fluttuante" al posto della "tastiera standard" sul vostro dispositivo mobile. Questa può essere spostata molto facilmente con il drag & drop per mantenere tutti i campi di input accanto alla tastiera in vista in ogni momento e quindi rendere le voci più flessibili.
- Tocca un campo di input in modo che appaia la tastiera standard.
- Poi tocca la quinta icona nella barra superiore per aprire la selezione.
- Ora seleziona "Tastiera fluttuante".
Vuoi anche la trasparenza e cambiare le dimensioni della tastiera, tocca l'icona Impostazioni sulla tastiera.
- Tocca "Stile e layout".
- Tocca "Dimensione e trasparenza" e fai le impostazioni desiderate.
Suggerimento 4: utilizzare contemporaneamente la tastiera e il lettore RFID
Se usate un lettore RFID, avete due fonti di input: la tastiera del vostro dispositivo mobile e il lettore RFID collegato. Per utilizzare entrambe le fonti di input allo stesso tempo, devi abilitare la seguente opzione nelle impostazioni del tuo dispositivo mobile:
- Per prima cosa, assicurati che il tuo dispositivo mobile sia collegato al lettore RFID.
- Tira giù la barra delle impostazioni rapide con un dito.
- Tocca l'icona delle impostazioni.
- Tocca "Gestione generale".
- Tocca "Lingua e inserimento".
- Tocca "On-Screen keyboard" e attiva l'opzione "Show Keyboard button".