Il vostro potenziale di ottimizzazione in ogni fase di lavoro
Hoffmann Group Connected Manufacturing
Con il software di gestione della produzione Connected Manufacturing scoprite come risparmiare tempo e denaro nonché aumentare notevolmente la vostra produttività per ciascuna fase di lavoro: dalla fase di preparazione alla programmazione CAM, dalla preparazione degli utensili alla produzione vera e propria. In questo modo i vostri dipendenti possono concentrarsi sull’essenziale e rivolgere la propria attenzione al processo di creazione di valore.
Massima trasparenza nell’organizzazione del lavoro
Connected Manufacturing vi offre una panoramica completa prima e durante l’esecuzione dell’ordine.

Organizzate la vostra produzione
- Connected Manufacturing consente di creare e gestire ordini e piani di lavoro.
- Documentazione centralizzata e ordinata di tutti gli ordini.
- Stato dell’ordine e delle macchine in tempo reale.

In questo modo il fabbisogno di utensili è reso finalmente trasparente.
- Connected Manufacturing consente di visualizzare tutti gli utensili a disposizione.
- Documentazione costante della cronologia e dell’utilizzo degli utensili.
Minore sforzo nella fase di creazione del programma CAM
La configurazione di nuovi utensili completi è non è mai stata così facile con la programmazione CAM.

La programmazione CAM è notevolmente facilitata.
- Nella fase di creazione del programma, è possibile ricorrere agli utensili presenti poiché Connected Manufacturing consente di visualizzare tutti quelli che sono disponibili.
- L’utente può facilmente creare un nuovo utensile in Connected Manufacturing e trasmettere subito i dati al sistema CAM.
Un notevole aumento in termini di efficienza nella fase di preparazione degli utensili
Assemblaggio, misurazione e trasmissione dei valori di misura rapidi e senza errori.

In questo modo la preparazione degli utensili è davvero efficiente
- Connected Manufacturing mostra in modo rapido e chiaro gli utensili disponibili, quelli che devono essere montati e dove si trovano con esattezza.
- Le informazioni relative agli utensili vengono visualizzate e trasmesse rapidamente tramite scansione.

Nessun errore di montaggio o misurazione
- Connected Manufacturing consente di leggere i dati dagli strumenti per la preregolazione degli utensili e informa tutti gli utenti in caso di scostamenti al di fuori delle tolleranze.
- Le misurazioni vengono inviate direttamente dal presetting a “Connected Manufacturing” nonché memorizzate a livello centrale.
Risparmio di tempo e denaro durante la produzione
Con “Connected Manufacturing” di Hoffmann Group potete monitorare in qualsiasi momento la durata e il livello di usura degli utensili.
Strategia a prova di errore nel processo di produzione
- Trasmissione diretta, rapida e senza errori dei dati degli utensili.
- Le modifiche ai tempi di esecuzione, le correzioni sugli utensili o le durate delle varie fasi vengono sempre sincronizzate in tempo reale.

Notevole risparmio di tempo e diminuzione dei costi misurabile
- I dati relativi all’utilizzo degli utensili vengono sempre sincronizzati dalla macchina e, in caso di nuovo utilizzo, ritrasmessi al comando della stessa.
- Vengono mostrati tutti gli utensili in ciascuna postazione trasmettendone anche il relativo stato.
- Gli utensili possono essere preparati in tempo prima che raggiungano un determinato limite di usura.

Avete domande? Contattateci!
Hoffmann Group fornisce una consulenza personalizzata su Connected Manufacturing per trovare insieme la soluzione giusta per le vostre applicazioni.
Tel. +39 049 6772222