Buona Estate con gli extra sconti fino al 15% su tutto!
Benvenuta Estate! Solo per 1 e 2 luglio puoi acquistare gli articoli di cui hai bisogno su eShop con Extra Sconti fino al 15% su tutto il catalogo Hoffmann Group*
Utilizza i codici coupon che preferisci.. hai tempo solo 1 e 2 luglio per approfittare di questa promozione d'estate!
Come utilizzare il codice?
- Effettua il Login inserendo nome utente e password
- Metti gli articoli che vuoi ordinare nel carrello.
- Nella pagina di riepilogo ordine clicca su "utilizza il tuo coupon" come mostrato nel video qui accanto inserendo il codice:
- se la tua spesa è di almeno 750€ usa il codice SUM5
- se la tua spesa è di almeno 1.500€ usa il codice SUM10
- se la tua spesa è di almeno 5.000€ usa il codice SUM15 - Lo sconto verrà sottratto dal totale del tuo ordine!
- Prosegui con la conferma dell'ordine.
Regolamento della campagna "HAPPY SUMMER"
*Dalla promozione sono esclusi i seguenti prodotti del Catalogo Hoffmann Group:
- Gruppo 35 = tutti i codici articolo che iniziano con il "35"
- Gruppo 36 = tutti i codici articolo che iniziano con il "36"
- Gruppo 49 = tutti i codici articolo che iniziano con il "49"
- Gruppo 07 = tutti i codici articolo che iniziano con il "07"
Il coupon è utilizzabile 1 sola volta per azienda su un ordine effettuato dal 01/07/2024 al 02/07/2024 tramite il sito www.hoffmann-group.com.
Dalla promozione sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l'azienda.
Il valore del coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon. Se il valore dell'ordine scende al di sotto del valore minimo dell'ordine in seguito alla restituzione degli articoli, ci riserviamo il diritto di annullare lo sconto ottenuto con il coupon.
In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d'acquisto scontato.
Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy.
Per assistenza contatta: ebusiness_italia@hoffmann-group.com