Cinghia per valigia B

Codice art.: WM0238 B
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 2.000 mm
Larghezza 50 mm
Materiale poliestere / plastica
Colore arancione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WM0238 B
EAN / GTIN 2050001960887
Codice del produttore WM0238 B

Descrizione

Esecuzione:

Cinghia per valigia molto resistente e poco elastica con robusta serratura a scatto. La cintura è idro- e oleorepellente e resistente allo sporco, nonché all’abrasione. Non perde pertanto la propria resistenza. Campo di impiego - temperatura: da −50 °C a 100 °C. Per il bloccaggio sicuro della valigia. Con scritta Hoffmann bianca.

Nota:

Per i clienti commerciali, vale quanto segue: prestare attenzione alle direttive sulla conformità ed eventualmente effettuare una registrazione come cliente privato.