Scarpa bassa antinfortunistica S3 VD 3500 BOA SST SF S 48/49

Codice art.: VD 3500 BOA SST SF S 48/49
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VD 3500 BOA SST SF S 48/49
EAN / GTIN 4044348598078
Codice del produttore VD 3500 BOA SST SF S 48/49

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraleggera liscia
  • Calzata confortevole per assenza di cuciture
  • BOA® Fit System
  • Cinturino chiuso
  • Puntale in alluminio
  • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia Multiflex®
  • Suola Perbunan Athletic ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello