Pantaloni antipioggia PW3 Black L R

Codice art.: T604BKRL
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
Codice articolo T604BKRL
EAN / GTIN 5036108352784
Codice del produttore T604BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questo pantalone altamente innovativo, impermeabile ed estremamente traspirante vanta una moltitudine di utili caratteristiche tra cui profili riflettenti, tasche portaoggetti con cerniera di sicurezza, tasche esterne per ginocchiere, tasca per metro e cerniere laterali extra lunghe per facilitarne la calzata. È dotato di un pannello posteriore imbottito rialzato che mantiene la parte bassa della schiena calda e protetta. L'elegante vestibilità slim e il design moderno garantiscono che chi lo indossa si distingua dalla massa.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Tasche cargo per facile accesso
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
  • Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 8 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Ampia tasca posteriore multiuso con zip
  • Sfoderato
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello