Descrizione:
Un'ottima aggiunta a Bizflame Rain HV, questo Gilet Imbottito multifunzionale ad alta visibilità è resistente alle fiamme e alle sostanze chimiche con proprietà antistatiche, include una tasca nascosta per il cellulare sotto la patta antivento per un facile accesso e una fodera ignifuga trapuntata per la massima protezione e comfort.
Proprietà:
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 4 tasche ampie
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tasca per telefonino nascosta
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Modacrilico ignifugo
Composizione dell'imbottitura: 100% Modacrilico ignifugo
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi