Salopette Extreme Orange S R

Codice art.: S594ORRS
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
Codice articolo S594ORRS
EAN / GTIN 5036108350544
Codice del produttore S594ORRS

Descrizione

Descrizione:

Una salopette ad alta visibilità impermeabili e traspiranti per il lavoratore che cerca il massimo comfort e protezione. Il tessuto elasticizzato Portwest Extreme mantiene chi lo indossa asciutto in tutte le condizioni. Le caratteristiche principali includono tasche per ginocchiere, zip frontale a doppio cursore e patta, doppia tasca porta metro e bretelle regolabili. Certificato EN343 Classe 4:3 è l'abbinamento perfetto per il Parka Extreme o l'Extreme Bomber.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Accesso laterale
  • Doppia tasca porta metro
  • Regolazione del petto con bottone ed elastico per una vestibilità comoda
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
  • Strap regolabili con fibbia di chiusura
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Una tasca posteriore con patta
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per le mani comoda
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Sfoderato
  • Certificato CE
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello