Pantalone Vanquish Dark Navy L R

Codice art.: S556DNRL
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
Codice articolo S556DNRL
EAN / GTIN 5036108362110
Codice del produttore S556DNRL

Descrizione

Descrizione:

Un pantalone aggiunto alla collezione PWR Rainwear. Il pantalone Vanquish utilizza il tessuto Portwest Extreme altamente impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per garantire una protezione totale. gamba laterale con cerniera che consente un facile accesso mentre si indossano gli stivali. Con cintura regolabile e completamente elasticizzata, questi pantaloni hanno una vestibilità perfetta.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
  • Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
  • Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Nuovo colore
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello