Giacche multidirezionali All Weather Protection Red M

Codice art.: S532RERM
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
Codice articolo S532RERM
EAN / GTIN 5036108259403
Codice del produttore S532RERM

Descrizione

Descrizione:

Orkney 3-in-1 Jacket

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
  • Il pile può essere indossato separatamente
  • Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
  • Tasche con cerniera
  • Polsino interno elasticizzato
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU
Tessuto a contrasto: 100% Nylon dobby,traspirante, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Nylon dobby,traspirante, rivestito PU
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 170
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera asportabile gm: 280
Peso fodera asportabile oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello