Descrizione:
Questa giacca offre un'eccellente protezione impermeabile, comfort, calore e qualità generale. L'accesso alla stampa rende il capo estremamente popolare per il ricamo o la personalizzazione. La vestibilità generosa, le tasche protette, i polsini regolabili con fettuccia a strappo e la cura dei dettagli sono di serie.
Proprietà:
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 4 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;