Giacche multidirezionali All Weather Protection Nero M

Codice art.: S507BKRM
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
Codice articolo S507BKRM
EAN / GTIN 5036108272426
Codice del produttore S507BKRM

Descrizione

Descrizione:

Giacca 3 in 1 Argo

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
  • Il pile può essere indossato separatamente
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Tasca interna sul petto
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PU
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 135
Peso del guscio oz: 4
Peso fodera asportabile gm: 260
Peso fodera asportabile oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello