Giacche isolate All Weather Protection Navy M

Codice art.: S505NARM
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
Codice articolo S505NARM
EAN / GTIN 5036108272228
Codice del produttore S505NARM

Descrizione

Descrizione:

Giacca invernale Limax

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 4 tasche ampie
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello