Pantaloni Iona Lite Navy L R

Codice art.: S481NARL
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
Codice articolo S481NARL
EAN / GTIN 5036108144006
Codice del produttore S481NARL

Descrizione

Descrizione:

Di dimensioni generose, il pantalone Iona Lite è stato progettato per essere indossato sopra i pantaloni da lavoro, per mantenere il corpo asciutto proteggendolo dall'umidità. L'aggiunta di nastro riflettente aumenta la visibilità di chi lo indossa e le tasche laterali di accesso permettono di arrivare alle sotto-tasche dei pantaloni facilmente. Cuciture nastrate impermeabili garantiscono una barriera totale contro vento e pioggia.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Tasche di accesso laterali
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello