Gilet imbottito reversibile Hi-Vis Yellow XS R

Codice art.: S469YERXS
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
Codice articolo S469YERXS
EAN / GTIN 5036108263783
Codice del produttore S469YERXS

Descrizione

Descrizione:

Questo gilet imbottito reversibile trattiene il calore per tenere al caldo quando indossato in entrambi i modi. Il lato in alta visibilità offre visibilità e maggiore sicurezza per chi lo indossa quando necessario. Può interagire con il modello S468.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • 4 tasche ampie
  • Indumento reversibile per uso multiplo
  • Articolo interattivo
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato CE
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 260
Peso fodera oz: 7.5
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello