Salopette Sealtex™ Classic Navy M R

Codice art.: S453NARM
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
Taglia unisex M

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S453NARM
EAN / GTIN 5036108215577
Codice del produttore S453NARM

Descrizione

Descrizione:

Leggera e pratica, la salopette Sealtex è stata progettata per essere indossata comodamente sopra gli indumenti da lavoro. Le cuciture saldate assicurano isolamento da pioggia e vento, fornendo la massima protezione contro rigide condizioni atmosferiche.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Strap regolabili con fibbia di chiusura
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Strap elasticizzati
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello