Giacca Impermeabile Classic Yellow XXXL R

Codice art.: S440YERXXXL
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
Codice articolo S440YERXXXL
EAN / GTIN 5036108020744
Codice del produttore S440YERXXXL

Descrizione

Descrizione:

Concepito per essere indossato in ogni condizione, questo indumento impermeabile della linea Classic, è pratico e resistente, e garantisce la massima protezione. Facilmente arrotolabile per essere trasportato è disponibile in una vasta gamma di colori. Disponibile in un'ampia gamma di colori, la soddisfazione dell'utilizzatore è garantita.

Proprietà:

  • Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
  • Polsino interno elasticizzato
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 2 tasche sicure
  • Rivestimento PVC conforme REACH
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello