Giacca Bomber 4-in-1 Iona Navy L R

Codice art.: S435NARL
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
Codice articolo S435NARL
EAN / GTIN 5036108247011
Codice del produttore S435NARL

Descrizione

Descrizione:

Protezione versatile e confortevole contro tutte le condizioni atmosferiche. Le caratteristiche includono la fodera e il collo in pelliccia staccabili e le maniche con zip, che rendono questo capo adattabile ideale per i cambiamenti climatici. Numerose tasche esterne e interne con cerniera offrono un'eccellente sicurezza personale mentre l'aggiunta di nastro riflettente offre una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
  • Orlo e polsini in maglia
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasche multiple
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 8 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Colletto in pile staccabile con zip
  • Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 365
Peso fodera oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello