Bomber Iona Lite Black XXXL R

Codice art.: S434BKRXXXL
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
Codice articolo S434BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108200856
Codice del produttore S434BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa eccezionale giacca impermeabile fornisce visibilità pur mantenendo il corpo caldo e asciutto. Il colletto imbottito e i polsini in maglia assicurano una perfetta tenute del calore. Ha una comoda tasca porta badge con zip, un cappuccio richiudibile a scomparsa, cuciture nastrate e accesso per la personalizzazione. Il design elegante vanta un cappuccio nascosto, cuciture impermeabili nastrate e accesso alla stampa.

Proprietà:

  • Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Certificato CE
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Il porta badge può essere visibile o nascosto
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello