Descrizione:
La giacca Lite Iona offre maggiore visibilità in condizioni di foschia. Le caratteristiche includono due grandi tasche, una tasca esterna per cellulare/radio facilmente accessibile sul petto, cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità aderente.
Proprietà:
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Certificato CE
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 6 ampie tasche
- Tasca nascosta per cellulare
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;