Gilet Imbottito reversibile RS Navy M R

Codice art.: S418NARM
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
Codice articolo S418NARM
EAN / GTIN 5036108144389
Codice del produttore S418NARM

Descrizione

Descrizione:

Il robusto tessuto Ripstop assicura che l' S418 è un indumento da lavoro resistente che se smanicato consente la massima libertà di movimento. L'utilizzo inverso è ideale nelle giornate secche e grazie alla finitura anti-pilling risulterà come nuovo più a lungo. Disponibile in tre moderni colori.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Tasca per cellulare
  • Tasche con cerniera
  • Orli regolabili con cordino
  • Indumento reversibile per uso multiplo
  • Idrorepellente per resistere alla pioggia
  • 5 ampie tasche
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Tessuto della fodera: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 260
Peso fodera oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello