Gilet Classic Black L R

Codice art.: S415BKRL
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
Codice articolo S415BKRL
EAN / GTIN 5036108182527
Codice del produttore S415BKRL

Descrizione

Descrizione:

L' S415 offre un ulteriore livello di calore e protegge chi lo indossa in caso di pioggia. Il design classico combina tasche scaldamani e una tasca per il cellulare esterno per essere un ottimo indumento per l'esterno.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasche scaldamani
  • Tasca portapenne
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
  • Idrorepellente per resistere alla pioggia
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Orli regolabili con cordino

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello