Gilet imbottito Shetland Navy L R

Codice art.: S414NARL
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
Codice articolo S414NARL
EAN / GTIN 5036108004003
Codice del produttore S414NARL

Descrizione

Descrizione:

Questo indumento ha tutte le caratteristiche di un classico gilet, ma ha più tasche per i vostri strumenti più una comoda tasca porta cellulare e taschino interno con chiusura a zip. La dotazione comprende una tasca per il cellulare e una tasca interna superiore con chiusura a zip.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Fodera in cotone
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasche scaldamani
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
  • 8 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Tessuto della fodera: 100% Cotone Tartan
Composizione della fodera: 100% Cotone Tartan
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 130
Peso fodera oz: 4
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello