Descrizione:
Questo indumento ha tutte le caratteristiche di un classico gilet, ma ha più tasche per i vostri strumenti più una comoda tasca porta cellulare e taschino interno con chiusura a zip. La dotazione comprende una tasca per il cellulare e una tasca interna superiore con chiusura a zip.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera in cotone
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- 8 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Tessuto della fodera: 100% Cotone Tartan
Composizione della fodera: 100% Cotone Tartan
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 130
Peso fodera oz: 4
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;