Gilet Imbottito Glasgow Navy XXL R

Codice art.: S412NARXXL
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
Codice articolo S412NARXXL
EAN / GTIN 5036108044382
Codice del produttore S412NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Disegnato intelligentemente, il Gilet Glasgow è ideale per i giorni freddi in cui non è necessaria una giacca, ma non è ancora abbastanza caldo per solo una t-shirt. Ideale per il tempo libero e il lavoro, la calzata è confortevole e il capo ha un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca interna sul petto
  • Tasca a marsupio per ampio spazio
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 3 tasche ampie
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Tessuto della fodera: 100% nylon
Composizione della fodera: 100% nylon
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello