Descrizione:
Disegnato intelligentemente, il Gilet Glasgow è ideale per i giorni freddi in cui non è necessaria una giacca, ma non è ancora abbastanza caldo per solo una t-shirt. Ideale per il tempo libero e il lavoro, la calzata è confortevole e il capo ha un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 3 tasche ampie
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Tessuto della fodera: 100% nylon
Composizione della fodera: 100% nylon
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;