Gilet imbottito bicolore Hi-Vis Yellow/Navy M R

Codice art.: S267YNRM
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
Codice articolo S267YNRM
EAN / GTIN 5036108218677
Codice del produttore S267YNRM

Descrizione

Descrizione:

Un classico gilet bicolore. Le tasche multifunzione tra cui quella per lo smart phone offrono spazio in abbondanza, mentre l'imbottitura mantiene caldo chi lo indossa.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Foderato per un maggiore calore e comfort
  • Tasca interna sul petto
  • Tasche con cerniera
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasca per cellulare
  • 6 ampie tasche
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • Nuovo colore
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello