Descrizione:
Un classico gilet bicolore. Le tasche multifunzione tra cui quella per lo smart phone offrono spazio in abbondanza, mentre l'imbottitura mantiene caldo chi lo indossa.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca per cellulare
- 6 ampie tasche
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato CE
- Disponibile fino alla taglia 3XL
- Nuovo colore
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi