Giacca Sealtex Ocean Navy XXL R

Codice art.: S250NARXXL
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
Codice articolo S250NARXXL
EAN / GTIN 5036108225538
Codice del produttore S250NARXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Sealtex Ocean è estremamente comoda e resistente, ha il cappuccio con cordini, zip resistente, chiusure con fettuccia a strappo e patta, cuciture saldate ad alta frequenza e polsini e orli regolabili. Resistente, funzionale e ricco di caratteristiche, tra cui il cappuccio con visiera e coulisse, la patta antitempesta con zip nascosta in plastica per impieghi gravosi e una striscia completa di ganci e passanti, cuciture saldate ad alta frequenza, polsino esterno regolabile e polsino interno elasticizzato.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Zip in plastica resistente e chiusura totale con fettuccia a strappo
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Polsino interno elasticizzato
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cappuccio con visiera e coulisse
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Composizione del guscio: 95% PVC, 5% PU
Descrizione della conchiglia: La qualità superiore di questi indumenti garantisce una resistenza senza pari ad un prezzo eccezionale. Cuciture saldate ad alta frequenza rendono i capi impermeabili in ogni condizione.
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello