Pantaloni Stretch Slim Chino Black Short 34 S

Codice art.: S232BKS34
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
Taglia DE 34

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S232BKS34
EAN / GTIN 5036108313389
Codice del produttore S232BKS34

Descrizione

Descrizione:

Il pantalone Pantaloni Stretch Slim Chino è la soluzione ideale per un uniforme perfetta. Offre una vestibilità slim contemporanea in un tessuto twill di cotone elasticizzato dinamico. Il tessuto stretch offre il massimo del comfort e della libertà di movimento. Le caratteristiche includono tasche laterali, tasca posteriore a filo con bottone e chiusura in vita con gancio e passanti . Altamente resistente con doppie cuciture in tutti i punti di stress.

Proprietà:

  • Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
  • Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
  • 3 tasche ampie
  • Gancio e barra di chiusura
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Nuovo colore
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: 98% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 255
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello