SLS CLICK WRENCH 40-200NM 14X18 NO ACCES

Codice art.: S.306-200DSLS
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
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.306-200DSLS
EAN / GTIN 3662424029257
Codice del produttore S.306-200DSLS
Numero-L L60130 11600

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Precisione con sicurezza totale
  • Sistema di regolazione con anello di bloccaggio
  • La chiave è conforme alla norma ISO EN 6789 per gli utensili dinamometrici
  • Precisione ± 4 % in almeno 5.000 cicli
  • Rilascio e serraggio automatico
  • La chiave può essere ricalibrata: procedura normale per chiavi dinamometriche
  • Chiave dinamometrica con un senso di rotazione
  • Chiave fornita con rapporto di prova
  • Lunghezza: 380 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 515
  • Connessione: 14 x 18
  • Box: BP.D3
  • Potenza [N.m]: 40 - 200
  • Divisione di misura [N.m]: 1.00
  • [kg]: 1.300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello