Gilet imbottito reversibile Hi-Vis Orange XXL R

Codice art.: RT44ORRXXL
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
Codice articolo RT44ORRXXL
EAN / GTIN 5036108058686
Codice del produttore RT44ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

Qualità eccezionale, maggior calore e grande flessibilità sono le notevoli caratteristiche di questo gilet reversibile. Questo design unico offre due tasche capienti sia sul lato arancio alta visibilità sia sulla parte interna grigia.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 4 tasche ampie
  • Indumento reversibile per uso multiplo
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 80% Poliestere, 20% Cotone
Composizione del guscio: 80% Poliestere, 20% Cotone
Tessuto della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Peso fodera gm: 260
Peso fodera oz: 7.5
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 50°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello