Gilet lungo RIS Hi-Vis Orange 4XL R

Codice art.: RT20ORR4XL
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
Codice articolo RT20ORR4XL
EAN / GTIN 5036108057535
Codice del produttore RT20ORR4XL

Descrizione

Descrizione:

Questo speciale gilet anti-impigliamento è stato progettato come un capo comodo e sicuro per l'uso sulla strada. Le caratteristiche di questo capo includono uno dorso elasticizzato, una cerniera lampo e una funzione staccabile a 4 punti sulle spalle e sulle cuciture laterali.

Proprietà:

  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Funzione 4 Point break away sulle spalle e sulle cuciture laterali
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello