Descrizione:
Kit professionale combinato, contenente: Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cricchetto, misura regolabile 56-63cm (PS55). Cuffie ad alte prestazioni in materiale ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità (PW47). Supporto visiera rinforzato e visiera a rete (PS58).
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Accessori di ricambio disponibili
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Deformazione laterale
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- ANSI/ISEA Z87 .1
Materiale:
Materiale: ABS; Acciaio inossidabile; Polistirolo; PU; Più leggero e durevole di PVC e Gomma;