Softshell (3L) Black/Zoom Grey L R

Codice art.: PW378BZRL
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
Codice articolo PW378BZRL
EAN / GTIN 5036108382385
Codice del produttore PW378BZRL

Descrizione

Descrizione:

Questa è la giaccca perfetta da usare in condizioni di lavoro fredde e umide Un tessuto a 3 strati con interno in caldo pile spazzolato e progettato per completare la gamma di pantaloni PW3.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Orli regolabili con cordino
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca sul petto con zip
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • 3 strati
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello