PW3 Felpa invernale con cappuccio con zip Classe 1 Yellow/Black XXXL R

Codice art.: PW377YBRXXXL
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
Codice articolo PW377YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108391851
Codice del produttore PW377YBRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La felpa invernale con zip e cappuccio PW3 Class 1 è caratterizzata dal suo design distintivo, che combina il nastro riflettente Portwest HiVisTex Pro con moderni pannelli a contrasto. Offre comfort e calore eccezionali, 2 ampie tasche laterali con zip, la vestibilità è ampia e il tessuto è morbido al tatto.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto della fodera: Pile Borg 100% poliestere
Composizione della fodera: Pile Borg 100% poliestere
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 300
Peso fodera oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello