Descrizione:
Elegante, funzionale e resistente, la PW362 offre protezione e calore in condizioni climatiche estreme. Caratterizzata da tutti i migliori componenti della gamma PW3 tra cui l'inserto di rivestimento termoriflettente Insulatex, la chiusura anteriore con Ezee zip e vestibilità ergonomica.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- 4 tasche ampie
- Tasca nascosta per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Orli regolabili con cordino
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;