PW3 Giacca invernale Black L R

Codice art.: PW362BKRL
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
Codice articolo PW362BKRL
EAN / GTIN 5036108320936
Codice del produttore PW362BKRL

Descrizione

Descrizione:

Elegante, funzionale e resistente, la PW362 offre protezione e calore in condizioni climatiche estreme. Caratterizzata da tutti i migliori componenti della gamma PW3 tra cui l'inserto di rivestimento termoriflettente Insulatex, la chiusura anteriore con Ezee zip e vestibilità ergonomica.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • 4 tasche ampie
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Orli regolabili con cordino
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello