Salopette PW3 Zoom Grey/Black M R

Codice art.: PW346ZBRM
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
Taglia unisex M

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PW346ZBRM
EAN / GTIN 5036108315475
Codice del produttore PW346ZBRM

Descrizione

Descrizione:

La salopette PW3 combina un design contemporaneo con una vestibilità moderna. Offre una vasta gamma di tasche, tra cui una doppia tasca porta metro, tasche preformate porta ginocchiere e una tasca laterale facilmente accessibile. Caratteristiche premium includono orlo regolabile per una maggiore praticità, rinforzo in tessuto Oxford nei punti principali di abrasione e triple cuciture per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Inserti dorsali elasticizzati
  • 10 tasche ampie
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Doppia tasca porta metro
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello