PW3 Giacca Square Baffle Black XXL R

Codice art.: PW329BKRXXL
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
Codice articolo PW329BKRXXL
EAN / GTIN 5036108395460
Codice del produttore PW329BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Dotata di isolamento termico leggero, la giacca PW3 Square Baffle offre una soluzione ultra morbida e resistente all'acqua per l'abbigliamento outdoor. L'esclusiva tecnologia del tessuto trattiene il calore corporeo per creare una barriera termica per un comfort ottimale.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Comoda vestibilità
  • 3 tasche ampie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Orlo e polsini elastici
  • Leggero e confortevole
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello