Gilet per Attrezzi Classe 1 PW3 Yellow/Black S R

Codice art.: PW308YBRS
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
Codice articolo PW308YBRS
EAN / GTIN 5036108355105
Codice del produttore PW308YBRS

Descrizione

Descrizione:

Il gilet per attrezzi Classe 1 PW3 ha un design alla moda e combina le caratteristiche premium della nostra gamma PW3, incluso il nastro HiVisTex Pro, con la praticità del nostro resistente tessuto in twill Kingsmill.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 12 tasche ampie
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • Tasca porta badge staccabile
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello