Giacca invernale PW2 Black/Zoom Grey L R

Codice art.: PW260BZRL
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
Codice articolo PW260BZRL
EAN / GTIN 5036108353132
Codice del produttore PW260BZRL
Numero-L L01840 264

Descrizione

Descrizione:

Elegante, funzionale e resistente, la giacca invernale PW2 offre protezione e calore in condizioni climatiche estreme. Le caratteristiche principali includono pannelli colorati a contrasto per uno stile migliorato, cappuccio staccabile regolabile e numerose tasche per riporre oggetti.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Tasca interna sul petto
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Orli regolabili con cordino
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Cuciture in contrasto
  • Cappuccio staccabile
  • 3 tasche ampie
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Nuovo colore

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello