Salopette PW2 Black/Zoom Grey L R

Codice art.: PW243BZRL
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
Colore schwarz / grau
Taglia unisex L

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PW243BZRL
EAN / GTIN 5036108367917
Codice del produttore PW243BZRL

Descrizione

Descrizione:

Elegante e resistente, la Salopette PW2 offre comfort e prestazioni di lunga durata. Numerose tasche portaoggetti offrono un'eccellente sicurezza personale. Progettato con precisione con finiture antigraffio e metal-free per lavorare in massima tranquillità.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • 7 tasche ampie
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Il porta badge può essere visibile o nascosto
  • Doppia tasca porta metro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Accesso laterale
  • Certificato CE
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA
  • Vestibilità Standard

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello