Descrizione:
Il nostro elmetto di sicurezza industriale leggero è progettato per garantire un comfort e una protezione ottimali. Grazie ai fori di ventilazione presenti nella calotta del casco, consente un'eccellente circolazione dell'aria, mantenendo fresca la testa di chi lo indossa. L'imbracatura in plastica a 6 punti con cricchetto a scorrimento garantisce una vestibilità sicura e regolabile, mentre il design esteso del guscio posteriore offre una maggiore protezione della nuca. L'elmetto è inoltre dotato di fessure laterali universali, di una grondaia per la pioggia e di un design regolare della visiera. Con una fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort, questo elmetto è una scelta affidabile per un lavoro al sicuro e confortevole.
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Leggero per un maggiore comfort
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Calotta del casco con bordo salva-goccia
- Il design della calotta posteriore è stato esteso per una maggiore protezione
- Fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort
- Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Calotta del casco in HDPE
- Design a visiera regolare
- Fessure laterali universali (30 mm)
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Materiale: HDPE; LDPE;