Descrizione:
Occhiale a maschera premium con lente iniettata robusta e resistente, con un’eccellente vista panoramica e una morbida schiuma interna per maggiore comfort e protezione aggiuntiva contro gli urti. L’ occhiale a maschera Impervious è caratterizzato da un innovativo rivestimento oleorepellente e antisporco, che aiuta a mantenere la lente pulita in condizioni di lavoro estreme. Ampia fascia elastica regolabile. Ventilazione indiretta.
Proprietà:
- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Ventilazione indiretta
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Protegge da liquidi e schizzi
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 B 3)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Polipropilene; TPR; Poliestere; Nylon;