Giacca Pilot Black 4XL R

Codice art.: PJ10BKR4XL
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
Codice articolo PJ10BKR4XL
EAN / GTIN 5036108203857
Codice del produttore PJ10BKR4XL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca moderna è elegante e pratica. caratteristiche versatili comprendono zip per staccare le maniche, tasche sicure multiple, fodera e collo di pelliccia staccabile. Il tessuto esterno resistente all'acqua lo rende piacevole per essere utilizzato in tutte le stagioni.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Orlo e polsini in maglia
  • 6 ampie tasche
  • Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
  • Tasca per cellulare
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% poliestere
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Peso fodera asportabile gm: 440
Peso fodera asportabile oz: 13
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello