Microscopio a contrasto di fase OBN 159

Codice art.: OBN 159
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OBN 159
EAN / GTIN 4045761267824
Codice del produttore OBN 159

Descrizione

Descrizione:

  • La serie OBN si caratterizza per la sua qualità imbattibile e assolutamente alta e per il design ergonomico. I numerosi componenti modulari consentono alla serie OBN di essere ampiamente personalizzata per l’utente professionale
  • Potente illuminazione a LED da 3W regolabile in modo continuo
  • Questa serie è dotata di un’illuminazione di Köhler professionale con diaframma di campo luminoso regolabile e un condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in centraggio e altezza con diaframma di apertura regolabile
  • Il grandissimo tavolino meccanico a croce, con un ergonomico dispositivo di azionamento di macrometrico e micrometrico coassiale su entrambi i lati, consente di eseguire una regolazione e una messa a fuoco veloci e precise del campione
  • Sono disponibili tanti accessori, come numerosi sistemi modulari, come p. es. un condensatore swing-out, vari oculari, obiettivi, filtri a colori, unità di contrasto di fase, un condensatore di campo oscuro, un’unità di polarizzazione semplice, un tubo butterfly, fino alle unità a fluorescenza complete
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
  • Campo di applicazione: ematologia, urologia, ginecologia, dermatologia, patologia, microbiologia e parassitologia, immunologia, Impianti di trattamento delle acque di scarico, oncologia, entomologia, Veterinari, analisi idrica, birrifici
  • Applicazioni/Campioni: Sample translucidi e sottili, a scarso contrasto, impegnativi (p. es. cellule vive di mammiferi, batteri, tessuti)

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Torretta portaobiettivi a 5 posti
  • Siedentopf, inclinato a 30°/ girevole a 360°
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 390×200×400 mm
  • Peso netto ca. 10 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello