Tuta Modaflame Orange XXL R

Codice art.: MX28ORRXXL
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
Codice articolo MX28ORRXXL
EAN / GTIN 5036108188949
Codice del produttore MX28ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

Le fibre utilizzate in questo tessuto includono 60% di Modacrilico, una fibra intrinsecamente ignifuga che non brucia, le fibre sono difficili da incendiare e si autoestinguono, fornendo un naturale ritardo di fiamma senza la necessità di un trattamento chimico FR nel processo tessile. Queste fibre sono miscelate con il 39% di cotone e l'1% di fibra di carbonio per una maggiore resistenza e protezione contro i rischi di scariche elettrostatiche.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca posteriore
  • Tasca porta metro
  • Accesso laterale
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Tasche al petto con zip in ottone
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Cerniera frontale in ottone resistente e doppio verso per un facile accesso
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 8 tasche ampie
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello